Leírás:
Szabványos nyomásmérő CrNi acél kivitelben, radiális alsó csatlakozással, G 1/4, típus 131.11, minőségi osztály 2, 5, mérési tartomány 0 - 25, 0 bar, Ø 50. Csőrugós manométer (standard modell) teljes egészében CrNi acélból, gazdaságos és megbízható. Gázhalmazállapotú és folyékony, agresszív, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is. Tiszta, száraz levegő alkalmazások, gépgyártás és általános gépipar.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/4 AG
- WIKA típus: 131,11
- Minőségi osztály: 2,5
- A tartály átmérője: 50 mm
- Arcvédő: Polikarbonát
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 25 bar
- Mérési tartomány max. psi: 360
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Mérési tartomány min. psi: 0
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -40 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar