Leírás:
SFL 06020.06 NK 80
Glicerines nyomásmérő, CrNi acél, egyszerű skála bar-ban, csatlakozás radiális alul, G 1/2, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Glicerinnel töltött csőrugós manométer, rozsdamentes acél kivitelben. Vegyi/petrokemiai feldolgozóiparban, erőművekben, gép- és berendezésgyártásban való felhasználásra. Magas dinamikus nyomásigénybevételű és rezgésnek kitett mérőpontokhoz. Gázhalmazállapotú és folyékony, agresszív, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: 233,50
- Minőségi osztály: 1,0
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: Többrétegű biztonsági üveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 60 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás