Leírás:
Robusztus kialakítású nyomásmérő , CrNi acél házzal, radiális alsó csatlakozással, G 1/2, típus 212.20, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Robusztus kivitelű csőrugós manométer. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: 212,20
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 1,0
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: műszerüveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 6 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -40 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,1 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás