Mikrométer hőszigeteléssel, 3-4″, 0,0001″, 0.0001″

Cikkszám: 102-332-10
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 102-332-10
EAN / GTIN 4946368859415
Gyártó száma 102-332-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

  • Az üllő mögötti kivágott keret lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken történő méréseket.
  • A racsni vagy a súrlódórúd garantálja a megismételhető mérést.

Jellemző:

  • Síkság: 0,000024″
  • Mérési eltérési határ J MPE: ±0,00015”
  • Párhuzamosság: 0,00012″
  • Skála: A mérlegdob és a hüvely szatén krómozott
  • Tartalom: Beleértve. doboz, kulcs, szabvány beállítása (1″-tól felfelé), tesztelési tanúsítvány (mérési tartomány 0-2″)
  • Tartalom: Beleértve. doboz, kulcs, szabvány beállítása (1″-tól felfelé), tesztelési tanúsítvány (mérési tartomány 0-2″)
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Méretosztás: 0,0001″
  • Hüvelyk/metrikus: col
  • Súly: 490g
  • Mérőfelület: Keményfém végű, finoman lapolva
  • Méréstartomány: 3-4”
  • Mérőorsó: Orsó rögzítő eszköz, ø 6,35 mm, orsó osztása 0,5 mm
  • Megjegyzések: Racsni

Megfelelő termékek