Leírás:
Szabványos manométer háromszögletű elülső gyűrűvel, acéllemez házzal, hátsó középső csatlakozással, G 1/4, minőségi osztály 2, 5, mérési tartomány 0-400, 0 bar, Ø 63. Csőrugós manométer standard kivitelben, beépítő elülső gyűrűvel, krómozott vagy fekete acéllemezből, illetve háromszögletű elülső gyűrűvel, krómozott acéllemezből. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: Acéllemez
- Menet: G 1/4 AG
- WIKA típus: 111,12
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 2,5
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 63 mm
- Arcvédő: műanyagból
- csatlakozási helyzet: hátsó, középen
- Mérési tartomány max. bar: 400 bar
- Mérési tartomány max. psi: 5 800
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Mérési tartomány min. psi: 0
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 20 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás