Standard nyomásmérő, fekete elülső gyűrű, G 1/4 hátsó, 0 - 1, 6 bar, Ø 50

Cikkszám: 101891
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101891
EAN / GTIN 4047322073080
Gyártó száma 101891
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabványos manométer fekete elülső gyűrűvel, acéllemez házzal, hátsó középső csatlakozással, G 1/4, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 1, 6 bar, Ø 50. Csőrugós manométer standard kivitelben, beépítő elülső gyűrűvel, krómozott vagy fekete acéllemezből, illetve háromszögletű elülső gyűrűvel, krómozott acéllemezből. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: Acéllemez
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: 111,12
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 50 mm
  • Arcvédő: műanyagból
  • csatlakozási helyzet: hátsó, középen
  • Mérési tartomány max. bar: 1,6 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,05 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás