Standard manométer, elülső gyűrű krómozott, G 1/8 hátsó, 0-25, 0 bar, Ø 40

Cikkszám: 101857
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101857
EAN / GTIN 4047322072410
Gyártó száma 101857
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabványos manométer előlapos gyűrűvel, krómozott, acéllemez ház, hátsó központi csatlakozás, G 1/8, minőségi osztály. 1, 6, mérési tartomány 0–25, 0 bar, Ø 40. Csőrugós manométer standard kivitelben, beépítő elülső gyűrűvel, krómozott vagy fekete acéllemezből, illetve háromszögletű elülső gyűrűvel, krómozott acéllemezből. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: Acéllemez
  • Menet: G 1/8 AG
  • WIKA típus: 111,12
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 40 mm
  • Arcvédő: műanyagból
  • csatlakozási helyzet: hátsó, középen
  • Mérési tartomány max. bar: 25 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás