Standard manométer, acéllemez ház, G 1/4 hátul, 0-100, 0 bar, Ø63

Cikkszám: 101844
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101844
EAN / GTIN 4047322039840
Gyártó száma 101844
L-szám L00970 120753
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabványos manométer, acéllemez ház, egyosztású skála bar-ban, hátsó központi csatlakozás, G 1/4, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 100, 0 bar, Ø63. Csőrugós manométer standard kivitelben. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: Acéllemez
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: 111,12
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • Arcvédő: műanyagból
  • csatlakozási helyzet: hátsó, középen
  • Mérési tartomány max. bar: 100 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 5 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás