Standard manométer, műanyag ház, G 1/4 alul, 0-25, 0 bar, Ø 50

Cikkszám: 101697
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101697
EAN / GTIN 4047322012652
Gyártó száma 101697
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Standard manométer műanyag házzal, egyszerű skála bar-ban, csatlakozás radiális alul, G 1/4, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 25, 0 bar, Ø 50. Csőrugós manométer standard kivitelben. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: műanyagból
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: 111,10
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 50 mm
  • Arcvédő: műanyagból
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 25 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás