INDUSTRY Richmond térdzsebű nadrág, Unisex, fekete-kék, Méret 90C50

Cikkszám: 10169-154-010 90C50
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
Cikkszám 10169-154-010 90C50
EAN / GTIN 5707209828361
Gyártó száma 10169-154-010 90C50
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • Állítható kalapácshurok
  • Tartós térdzsebek állítható magassággal, hogy a térdvédőt szilárdan a térden tartsa
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.
  • A termék alkalmas ipari mosáshoz
  • , igazolt használat a RÖVID vagy HOSSZÚ KABALÁJA típusú térdpárnával, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb tollzsebbel és hajtókával, rejtett nyomókákkal
  • D-gyűrű
  • Belső zseb tépőzárral
  • A derékrész állítható
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Elülső zsebek
  • Zip Fly
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok, állítható
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Szabálytáska
  • Térdzsebek poliészterből, állítható magasságú, felülről nyitható és hajtókával
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.