Leírás:
Standard manométer, műanyag ház, kettős skála bar/psi, csatlakozás radiális alsó, G 1/4, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0-2, 5 bar/36 psi, Ø 50. Csőrugós manométer standard kivitelben. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: műanyagból
- Menet: G 1/4 AG
- WIKA típus: 111,10
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 1,6
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 50 mm
- Arcvédő: műanyagból
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 2,5 bar
- Mérési tartomány max. psi: 36
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Mérési tartomány min. psi: 0
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,1 bar