Proporcionális szabályozó szelep „posiflow”, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 6

Cikkszám: 101640
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101640
EAN / GTIN 4047322163415
Gyártó száma 101640
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Proporcionális szabályozó szelep „posiflow” levegőhöz / gázhoz / vízhez / olajhoz, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 6, üzemi nyomáskülönbség max. 4, 0 bar. Elektronikus áramlásszabályozáshoz. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol folyadék vagy gáz áramlását kell szabályozni. A szelep egy speciális mágneses rögzítési technológiával működik, amely alacsony súrlódással és nagy dinamikával rendelkezik. Ha ezt a készüléket dugaszos erősítővel használja: A minimális és maximális áram, valamint a frekvencia integrált potenciométerekkel állítható. Egy áramrampa is bekapcsolható és potenciométerrel állítható. Ezzel a célérték hirtelen változása ellenére is lassú áramlásváltozások érhetők el. 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) alatti beállított értékek esetén a vezérlőáram teljesen kikapcsol, így a szelep áramtalan (szivárgásmentes zárás). Ezeknek a proporcionális szelepeknek a működtetéséhez csatlakozóerősítő használatát javasoljuk. Előnyök: - hely- és költségmegtakarítás - integrált hőmérséklet-kiegyenlítés - precíz szabályozás - optimális áramlás vízütés nélkül - rámpa funkció a bemeneti jel hirtelen változásaira való lágyabb reagálás érdekében - kikapcsolási funkció

Jellemző:

  • A: 59,0 mm
  • B: 25,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • DN: 1,6
  • Medium: Levegő, semleges gázok, víz, olaj
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/8
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • szelepülés: sárgaréz
  • vezérlés: csatlakozó erősítőn keresztül 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • nyomási tartomány: Vákuum 8 barig
  • szelepfej: FKM
  • tömítőanyag: FKM
  • Biztonsági viselkedés: feszültségesés esetén szorosan záró
  • Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C
  • Üzemi nyomáskülönbség max.: 4 bar