Leírás:
Proporcionális szabályozó szelep „posiflow” levegőhöz / gázhoz / vízhez / olajhoz, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 2, üzemi nyomáskülönbség max. 5, 0 bar. Elektronikus áramlásszabályozáshoz. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol folyadék vagy gáz áramlását kell szabályozni. A szelep egy speciális mágneses rögzítési technológiával működik, amely alacsony súrlódással és nagy dinamikával rendelkezik. Ha ezt a készüléket dugaszos erősítővel használja: A minimális és maximális áram, valamint a frekvencia integrált potenciométerekkel állítható. Egy áramrampa is bekapcsolható és potenciométerrel állítható. Ezzel a célérték hirtelen változása ellenére is lassú áramlásváltozások érhetők el. 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) alatti beállított értékek esetén a vezérlőáram teljesen kikapcsol, így a szelep áramtalan (szivárgásmentes zárás). Ezeknek a proporcionális szelepeknek a működtetéséhez csatlakozóerősítő használatát javasoljuk. Előnyök: - hely- és költségmegtakarítás - integrált hőmérséklet-kiegyenlítés - precíz szabályozás - optimális áramlás vízütés nélkül - rámpa funkció a bemeneti jel hirtelen változásaira való lágyabb reagálás érdekében - kikapcsolási funkció
Jellemző:
- A: 59,0 mm
- B: 25,0 mm
- C: 78,0 mm
- DN: 1,2
- Medium: Levegő, semleges gázok, víz, olaj
- Ház: sárgaréz
- Menet: G 1/8
- Belső alkatrészek: Nemesacél
- szelepülés: sárgaréz
- vezérlés: csatlakozó erősítőn keresztül 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- nyomási tartomány: Vákuum 8 barig
- szelepfej: FKM
- tömítőanyag: FKM
- Biztonsági viselkedés: feszültségesés esetén szorosan záró
- Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
- Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C
- Üzemi nyomáskülönbség max.: 5 bar