Leírás:
Proporcionális szabályozó szelep „sentronic D”, 3 utas kivitel, digitális, 24 V DC, G 1/4, DN 4, nyomás tartomány 0 - 10 bar. Elektronikus nyomásszabályozáshoz. Nagyon dinamikus, digitális vezérlésű, 3 utas arányos szelep. D jelentése: - Digitális vezérléstechnika - Kijelző (beépített kijelző) - Közvetlenül vezérelt szelep - Dinamikus (nagy sebesség) Különlegességet jelent a DaS szoftver (lásd Letöltések), amely PC-n (RS 232 számítógépes interfész) keresztül lehetővé teszi a szabályozó optimális beállítását. A célérték és az aktuális érték egyidejűleg megjeleníthető. További funkciók: diagnosztika, paraméterezés és karbantartás. A beépített kijelzőn és a funkciógombokon keresztül a szelep kimeneti nyomása is megváltoztatható, és PC nélkül is működtethető. Előnyök: - alacsony hiszterézis - nagyon rövid reakcióidő - rendkívül alacsony reakcióérzékenység - nincs állandó levegőfogyasztás - analóg tényleges érték kimenet - digitális szabályozás - nagy sebesség - kommunikáció PC-vel
Jellemző:
- B: 52,0 mm
- C: 112,0 mm
- DN: 4
- Medium: Levegő vagy semleges gázok (szűrő ≤ 50 µm előírás)
- Ház: Alumínium
- Menet: G 1/4
- Működtetés: arányos mágnes
- Átfolyás: 780 l/perc
- Belső alkatrészek: POM
- vezérlés: 0 - 10 V
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Digitális kimenet: Nyomógombos kapcsoló kimenet PNP +/- 5%
- Biztonsági viselkedés: feszültségesés esetén szellőző
- Analóg kimenet max.: 10 V
- Analóg kimenet min.: 0 V
- Elektromos alapérték: 0 - 10 V
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 50 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C