Proporcionális szabályozó szelep „sentronic D”, 24 V DC, G 1/8, DN 4

Cikkszám: 101631
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101631
EAN / GTIN 4047322163545
Gyártó száma 101631
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Proporcionális szabályozó szelep „sentronic D”, 3 utas kivitel, digitális, 24 V DC, G 1/8, DN 4, nyomás tartomány 0 - 10 bar. Elektronikus nyomásszabályozáshoz. Nagyon dinamikus, digitális vezérlésű, 3 utas arányos szelep. D jelentése: - Digitális vezérléstechnika - Kijelző (beépített kijelző) - Közvetlenül vezérelt szelep - Dinamikus (nagy sebesség) Különlegességet jelent a DaS szoftver (lásd Letöltések), amely PC-n (RS 232 számítógépes interfész) keresztül lehetővé teszi a szabályozó optimális beállítását. A célérték és az aktuális érték egyidejűleg megjeleníthető. További funkciók: diagnosztika, paraméterezés és karbantartás. A beépített kijelzőn és a funkciógombokon keresztül a szelep kimeneti nyomása is megváltoztatható, és PC nélkül is működtethető. Előnyök: - alacsony hiszterézis - nagyon rövid reakcióidő - rendkívül alacsony reakcióérzékenység - nincs állandó levegőfogyasztás - analóg tényleges érték kimenet - digitális szabályozás - nagy sebesség - kommunikáció PC-vel

Jellemző:

  • B: 52,0 mm
  • C: 112,0 mm
  • DN: 4
  • Medium: Levegő vagy semleges gázok (szűrő ≤ 50 µm előírás)
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1/8
  • Működtetés: arányos mágnes
  • Átfolyás: 780 l/perc
  • Belső alkatrészek: POM
  • vezérlés: 0 - 10 V
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Digitális kimenet: Nyomógombos kapcsoló kimenet PNP +/- 5%
  • Biztonsági viselkedés: feszültségesés esetén szellőző
  • Analóg kimenet max.: 10 V
  • Analóg kimenet min.: 0 V
  • Elektromos alapérték: 0 - 10 V
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 50 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C