Leírás:
Olaj-víz szeparátor „drukosep”, 3 fokozatú kombinált szűrő, max. kompresszor teljesítmény 3, 5 m³/perc, tartály: PE / PP, szűrő: PP / aktív szén. 3,5 m³/perc kompresszor teljesítményig. Miért szükséges a kondenzvíz kezelése? A sűrített levegő előállításakor mindig kondenzvíz keletkezik. A kondenzátum mennyisége a kompresszor méretétől és üzemidejétől függ. Az olajjal kenett kompresszorok kondenzátuma literenként akár 2000 mg olajat is tartalmazhat! A vízgazdálkodási törvény 7a §-a szerint a kondenzátumot a műszaki állásnak megfelelően kell kezelni, ha azt a közcsatornába vezetik. A határérték 20 mg olaj liter vízben. Ha a kondenzátumot nem kezelik, azt összegyűjteni kell, és szakértő vállalkozásnak kell ártalmatlanítania. A „drukosep” koaleszcens és aktív szénszűrők kombinációjával megbízhatóan eltávolítja a kondenzátumot. A tisztított víz a közcsatornába vezethető – a használt olaj a kombinált szűrőben gyűlik össze, és a szűrővel együtt ártalmatlanítható. A „drukosep” előnyei - kompakt kivitel - biztonságos falra vagy padlóra szerelhető - 3 fokozatú kombinált szűrő - tesztüveg a megtisztított kondenzátum ellenőrzéséhez
Jellemző:
- Magasság: 613,0 mm
- Mélység: 291,0 mm
- Szélesség: 373,0 mm
- Edény: Polietilén / polipropilén
- Szűrőbetét: Polipropilén / aktív szén
- max. kompresszor teljesítménye: 3,5 m³/perc