Nyomáscsökkentő szelep, G 1/4 belső/külső, beállítható nyomás 4,0 bar

Cikkszám: 101511
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101511
EAN / GTIN 4047322107495
Gyártó száma 101511
L-szám L00970 2940
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomáscsökkentő szelep, G 1/4 belső/külső, SW 17, beállítható nyomás 4,0 bar, bemeneti nyomás max. 15 bar, anyag: Sárgaréz. Az iparban, a kézműiparban és a javítóműhelyekben gyakran 15 bar nyomáson dolgoznak. A nyomáscsökkentő szeleppel, amely közvetlenül a szerszámra van csavarozva, a nyomás a kiválasztott üzemi nyomásra csökkenthető. Ez azt eredményezi, hogy: - jelentősen kisebb balesetveszély - hosszabb szerszámélettartam, kevesebb meghibásodás - kevesebb zaj a munkahelyen

Jellemző:

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Átfolyás: 380 l/perc
  • beállítási nyomás: 4 bar
  • Csatlakozó menet: G 1/4 belső / külső
  • Bemeneti nyomás max.: 15 bar