Inline nyomásszabályozó víz-/sűrített levegő alkalmazásokhoz, G 1/4, 4 bar

Cikkszám: 101505
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101505
EAN / GTIN 4047322247351
Gyártó száma 101505
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Inline nyomásszabályozó víz-/sűrített levegő alkalmazásokhoz, légtelenítés nélkül, G 1/4, SW 17, üzemi nyomás (előre beállítva) 4 bar. Ez a szabályozó egy egyoldalas membránszabályozó, amely bármely csőrendszerbe beépíthető. A bemeneti nyomástól függetlenül mindig a pontos kimeneti érték kerül leadásra. Mivel a nyomás gyárilag be van állítva és nem módosítható, a termék manipulálhatatlan. A szabályozó védi az összes utána következő készüléket és a csővezeték alkatrészeit, mivel állandóan fenntartja a szükséges nyomást és megakadályozza a nyomásingadozásokat a rendszerben. Egy fúvókával kombinálva ideális feltételeket biztosít víz permetezéséhez és ködképzéséhez hűtés vagy tisztítás céljából.

Jellemző:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Sorozat: inline
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Menet: G 1/4
  • Belső alkatrészek: sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar és nyomásesés Δp = 0,8 bar (sűrített levegő) esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C
  • Munkanyomás (előre beállított): 4 bar