Leírás:
Beépíthető nyomásszabályozó, 2 x IG, másodlagos légtelenítés nélkül, G 1/4, SW 17, üzemi nyomás (előre beállítva) 7 bar, PN max. 18 bar. Az egyoldalas membránszabályozó bármely sűrített levegő rendszerbe beépíthető. Mivel a nyomás gyárilag be van állítva és nem módosítható, a termék manipulálhatatlan. A szabályozót célszerű közvetlenül a szerszámra szerelni, hogy a megfelelő nyomást biztosítsa. Ezáltal a szerszám nem terhelt a tápellátó rendszer magasabb nyomásával, és védve van a tömlőkben, csövekben stb. fellépő nyomásingadozásoktól. A vezetéknyomás-szabályozó használatával energiahatékonyság és gazdaságosság érhető el.
Jellemző:
- A: 34,0 mm
- B: 52,0 mm
- SW: 17 mm
- Sorozat: inline
- Ház: Cink
- Menet: G 1/4
- Átfolyás: 800 l/perc
- Belső alkatrészek: Sárgaréz, NBR, rozsdamentes acél
- Üzemi nyomás max.: 18 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 12 bar ésΔp = 0,5 bar nyomásesés esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C
- Munkanyomás (előre beállított): 7 bar