Beépíthető nyomásszabályozó, 2 x IG, másodlagos légtelenítés nélkül, G 1/4, 3 bar

Cikkszám: 101496
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101496
EAN / GTIN 4047322203821
Gyártó száma 101496
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Beépíthető nyomásszabályozó, 2 x IG, másodlagos légtelenítés nélkül, G 1/4, SW 17, üzemi nyomás (előre beállítva) 3 bar, PN max. 18 bar. Az egyoldalas membránszabályozó bármely sűrített levegő rendszerbe beépíthető. Mivel a nyomás gyárilag be van állítva és nem módosítható, a termék manipulálhatatlan. A szabályozót célszerű közvetlenül a szerszámra szerelni, hogy a megfelelő nyomást biztosítsa. Ezáltal a szerszám nem terhelt a tápellátó rendszer magasabb nyomásával, és védve van a tömlőkben, csövekben stb. fellépő nyomásingadozásoktól. A vezetéknyomás-szabályozó használatával energiahatékonyság és gazdaságosság érhető el.

Jellemző:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Sorozat: inline
  • Ház: Cink
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 700 l/perc
  • Belső alkatrészek: Sárgaréz, NBR, rozsdamentes acél
  • Üzemi nyomás max.: 18 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 12 bar ésΔp = 0,5 bar nyomásesés esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C
  • Munkanyomás (előre beállított): 3 bar