Beépíthető nyomásszabályozó, IG/AG, másodlagos légtelenítéssel, G 1/4, 3 bar

Cikkszám: 101489
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101489
EAN / GTIN 4047322247252
Gyártó száma 101489
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Beépíthető nyomásszabályozó, IG/AG, másodlagos légtelenítéssel, előnyomásfüggő, G 1/4, üzemi nyomás (előre beállított) 3 bar, PN max. 25 bar. A legtöbb pneumatikus szerszám gyorscsatlakozóval közvetlenül a sűrített levegő hálózatra van csatlakoztatva, ezért általában a szükségesnél magasabb nyomáson működik. Ez növeli a fogyasztást, és a szerszámok túlterhelődnek. Az automatikus másodlagos szellőzés további biztonságot nyújt. Ha a szerszámot leválasztjuk a tömlőről, a szerszámon még egy kis nyomás marad, amely rövid ideig, még a kikapcsolás után is működőképes marad. A szerszám véletlen működtetése súlyos sérüléseket okozhat a felhasználónak (a tűzőgépek és szögbelövő pisztolyok még 10 lövést is leadhatnak). Az alkalmazáshoz előre beállított, inline nyomásszabályozók használatával ez a hatás megakadályozható, így energiahatékonyság és gazdaságosság érhető el.

Jellemző:

  • A: 69,0 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 16 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Sorozat: inline
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1/4
  • Csatlakozó: Belső/külső menetes
  • Átfolyás: 550 l/perc
  • Belső alkatrészek: Rozsdamentlen acél, nitrilgumi, sárgaréz
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C
  • Munkanyomás (előre beállított): 3 bar