Leírás:
Beépíthető nyomásszabályozó, 2 x IG, másodlagos légtelenítéssel, előnyomásfüggő, G 3/8, üzemi nyomás (előre beállított) 4 bar, PN max. 25 bar. A legtöbb pneumatikus szerszám gyorscsatlakozóval közvetlenül a sűrített levegő hálózatra van csatlakoztatva, ezért általában a szükségesnél magasabb nyomáson működik. Ez növeli a fogyasztást, és a szerszámok túlterhelődnek. Az automatikus másodlagos szellőzés további biztonságot nyújt. Ha a szerszámot leválasztjuk a tömlőről, a szerszámon még egy kis nyomás marad, amely rövid ideig, még a kikapcsolás után is működőképes marad. A szerszám véletlen működtetése súlyos sérüléseket okozhat a felhasználónak (a tűzőgépek és szögbelövő pisztolyok még 10 lövést is leadhatnak). Az alkalmazáshoz előre beállított, inline nyomásszabályozók használatával ez a hatás megakadályozható, így energiahatékonyság és gazdaságosság érhető el.
Jellemző:
- A: 63,0 mm
- 1-es kulcsnyílás: 22 mm
- 2-es kulcsnyílás: 25 mm
- Sorozat: inline
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: Alumínium
- Menet: G 3/8
- Csatlakozó: 2 x belső menetes
- Átfolyás: 1800 l/perc
- Belső alkatrészek: Rozsdamentlen acél, nitrilgumi, sárgaréz
- Üzemi nyomás max.: 25 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C
- Munkanyomás (előre beállított): 4 bar