DRV 225 nyomásszabályozó, nagynyomású kivitel, G 1, 1, 5 - 20 bar

Cikkszám: 101441
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101441
EAN / GTIN 4047322084314
Gyártó száma 101441
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

DRV 225 nyomásszabályozó, nagynyomású kivitel, nem visszacsapó, manométerrel, G 1, szabályozási tartomány 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membránnyomás-szabályozó másodlagos légtelenítés nélkül, nem tehermentesített együtéses szeleppel. A kevés mozgó alkatrész alacsony súrlódása miatt nagy beállítási pontosság és jó reagálóképesség. Kifejezetten sűrített levegő, nitrogén, egyéb semleges, nem éghető gázokhoz alkalmas, folyadékokhoz csak kisebb áramlási teljesítmények esetén használható.

Jellemző:

  • A: 95,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 201,0 mm
  • D: 56,0 mm
  • DN: 25
  • Ház: Vörösréz 2.1096.01
  • Menet: G 1
  • tollas sapka: préselt sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 20 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 40 bar
  • Áramlási kvs-érték: 1,6 m³/h
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
  • Maximális redukciós arány.: 6:1