Leírás:
DRV 250 nyomásszabályozó, alacsony nyomású kivitel, nem visszacsapó, manométerrel, G 1/2, szabályozási tartomány 0, 2 - 2 bar, PE max. 25 bar. Membránnyomás-szabályozó másodlagos légtelenítés nélkül, nem tehermentesített együtéses szeleppel. A kevés mozgó alkatrész alacsony súrlódása miatt nagy beállítási pontosság és jó reagálóképesség. Kifejezetten sűrített levegő, nitrogén, egyéb semleges, nem éghető gázokhoz alkalmas, folyadékokhoz csak kisebb áramlási teljesítmények esetén használható.
Jellemző:
- A: 85,0 mm
- B: 232,5 mm
- C: 186,0 mm
- D: 46,5 mm
- DN: 15
- Ház: Vörösréz 2.1096.01
- Menet: G 1/2
- tollas sapka: préselt sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 2 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- Áramlási kvs-érték: 1,2 m³/h
- Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
- Maximális redukciós arány.: 20:1