DRV 200 nyomásszabályozó, standard kivitel, G 1 1/2, 1, 5 - 8 bar

Cikkszám: 101432
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101432
EAN / GTIN 4047322033749
Gyártó száma 101432
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

DRV 200 nyomásszabályozó, standard kivitel, nem visszacsatolható, manométerrel, G 1 1/2, szabályozási tartomány 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Membránnyomás-szabályozó másodlagos légtelenítés nélkül, nem tehermentesített együtéses szeleppel. A kevés mozgó alkatrész alacsony súrlódása miatt nagy beállítási pontosság és jó reagálóképesség. Kifejezetten sűrített levegő, nitrogén, egyéb semleges, nem éghető gázokhoz alkalmas, folyadékokhoz csak kisebb áramlási teljesítmények esetén használható.

Jellemző:

  • A: 108,0 mm
  • B: 323,0 mm
  • C: 262,0 mm
  • D: 61,0 mm
  • DN: 40
  • Ház: Vörösréz 2.1096.01
  • Menet: G 1 1/2
  • tollas sapka: Szürkeöntvény
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 8 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 25 bar
  • Áramlási kvs-érték: 4,5 m³/h
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
  • Maximális redukciós arány.: 10:1