Leírás:
DRV 200 nyomásszabályozó, standard kivitel, nem visszavezethető, manométerrel, G 3/8, szabályozási tartomány 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Membránnyomás-szabályozó másodlagos légtelenítés nélkül, nem tehermentesített együtéses szeleppel. A kevés mozgó alkatrész alacsony súrlódása miatt nagy beállítási pontosság és jó reagálóképesség. Kifejezetten sűrített levegő, nitrogén, egyéb semleges, nem éghető gázokhoz alkalmas, folyadékokhoz csak kisebb áramlási teljesítmények esetén használható.
Jellemző:
- A: 70,0 mm
- B: 168,0 mm
- C: 121,0 mm
- D: 47,0 mm
- DN: 10
- Ház: Vörösréz 2.1096.01
- Menet: G 3/8
- tollas sapka: préselt sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 8 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- Áramlási kvs-érték: 0,6 m³/h
- Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
- Maximális redukciós arány.: 10:1