Leírás:
Visszamosó szűrő nyomásszabályozóval ivóvízhez, DVGW-tanúsítvánnyal, manométerrel, 90 µm-től 110 µm-ig, R 1, PE max. 16 bar. Kombinált állomás ivóvíz és használati víz, valamint kútvíz, folyamatvíz és hűtővíz nyomásszabályozására és szűrésére átfolyó hűtéshez, membrános nyomásszabályozóval, nyomásmentes együtéses szeleppel és visszamosó szűrővel. A szűrőbetétet rendszeres időközönként kézzel tisztítsa meg visszaöblítéssel (a szennyeződések kiöblítésével). Beépített visszamosó elem szívóelemekkel, visszamosó kar, forgógomb a visszamosó elemhez, tömlőcsatlakozó az öblítővízhez.
Jellemző:
- A: 79,7 mm
- B: 213,0 mm
- C: 392,8 mm
- DN: 25
- Ház: sárgaréz
- Menet: R 1
- szitaköves csésze: ütésálló műanyag
- Szabályozási tartomány max.: 6 bar
- Szabályozási tartomány min.: 2 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Áramlási kvs-érték: 3,5 m³/h
- felső átmérő: 110 µm
- áramlásérték-mérés: nyomásesés esetén ∆p = 0,2 bar
- alsó átmérő: 90 µm
- Víz hőmérséklete max.: 30 °C
- Víz hőmérséklet min.: 5 °C
- Üzemi hőmérséklet max.: 0 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: 5 °C