Visszamosó szűrő nyomásszabályozóval, DVGW-tanúsítvánnyal, R 3/4

Cikkszám: 101423
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101423
EAN / GTIN 4047322011853
Gyártó száma 101423
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszamosó szűrő nyomásszabályozóval ivóvízhez, DVGW-tanúsítvánnyal, manométerrel, 90 µm-től 110 µm-ig, R 3/4, PE max. 16 bar. Kombinált állomás ivóvíz és használati víz, valamint kútvíz, folyamatvíz és hűtővíz nyomásszabályozására és szűrésére átfolyó hűtéshez, membrános nyomásszabályozóval, nyomásmentes együtéses szeleppel és visszamosó szűrővel. A szűrőbetétet rendszeres időközönként kézzel tisztítsa meg visszaöblítéssel (a szennyeződések kiöblítésével). Beépített visszamosó elem szívóelemekkel, visszamosó kar, forgógomb a visszamosó elemhez, tömlőcsatlakozó az öblítővízhez.

Jellemző:

  • A: 79,7 mm
  • B: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 20
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: R 3/4
  • szitaköves csésze: ütésálló műanyag
  • Szabályozási tartomány max.: 6 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 2 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Áramlási kvs-érték: 3 m³/h
  • felső átmérő: 110 µm
  • áramlásérték-mérés: nyomásesés esetén ∆p = 0,2 bar
  • alsó átmérő: 90 µm
  • Víz hőmérséklete max.: 30 °C
  • Víz hőmérséklet min.: 5 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 0 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 5 °C