Finomszűrő „Bavaria” ivóvízhez, DVGW nélkül, 90 µm, R 1 1/2

Cikkszám: 101417
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101417
EAN / GTIN 4047322011945
Gyártó száma 101417
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Bavaria” finomszűrő ivóvízhez, DVGW nélkül, 90 µm, R 1 1/2, bemeneti nyomás max. 16 bar, vízhőmérséklet max. 30 °C. Ivóvíz és ipari víz, valamint kútvíz, folyamatvíz és hűtővíz szűrésére folyamatos hűtéshez. Védi a vízvezetékeket és az azokhoz csatlakozó vízvezető rendszerelemeket a működési zavaroktól és a korróziós károsodásoktól.

Jellemző:

  • A: 140,0 mm
  • B: 254,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 40
  • Sorozat: Bajorország
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: R 1 1/2
  • szitaköves csésze: ütésálló speciális műanyag
  • szűrőfinomság: 90 µm
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Áramlási kvs-érték: 9 m³/h
  • Víz hőmérséklete max.: 30 °C
  • Víz hőmérséklet min.: 5 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 5 °C