„Saxonia” nyomásszabályozó ivóvízhez, DVGW-tanúsítvánnyal, R 3/4

Cikkszám: 101401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101401
EAN / GTIN 4047322011761
Gyártó száma 101401
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Saxonia” nyomásszabályozó ivóvízhez, DVGW-tanúsítvánnyal, manométerrel, R 3/4, szabályozási tartomány 1, 5–6 bar, maximális bemeneti nyomás 16 bar. Membrános nyomásszabályozó terhelésmentes együtéses szeleppel és beépített szennyeződésszűrővel Ezek az előnyomásfüggetlen nyomásszabályozók védik a háztartási vízvezeték-rendszereket a túl magas ellátási nyomástól. Kereskedelmi és ipari célokra is felhasználhatók a specifikációjuknak megfelelően.

Jellemző:

  • A: 90,0 mm
  • B: 158,0 mm
  • DN: 20
  • Sorozat: Saxonia
  • Medium: Ivóvíz
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: R 3/4
  • szitaköves csésze: Műanyag, hátsó nyomás beállító skálával
  • tollas sapka: műanyagból
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 6 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Áramlási kvs-érték: 3,4 m³/h
  • Víz hőmérséklete max.: 30 °C
  • Víz hőmérséklet min.: 5 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 5 °C