MARTOR kés SECUPRO MAXISAFE 10139910 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 10139910.02
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 10139910.02
EAN / GTIN 4002632801556
Gyártó száma 10139910.02
L-szám L60170 927
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Tökéletes kezelhetőség – minden oldalról. Az trapézpenge.
A SECUPRO MAXISAFE több mint 15 éve meggyőző könnyedségével és széles alkalmazási körével. A biztonsági kés új szintre emelte az ergonómiát. Fogd a Egyszerű-t a kezedbe, és nyomd meg az újrafutózott 3-oldalas csúszkát... Érzed a különbséget? Nem kell nélkülöznie a bizonyított – például a teljesen automatikus pengevisszahúzás vagy a kiváló minőségű műanyagból készült robusztus nyél.
  • Alapanyag:
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Az ergonomikus nyél
    különösen az újonnan kialakított kés háttámlája biztosítja, hogy a műanyag fogantyú most még jobb legyen a kezében. Ehhez a csúszka- és lapátváltó gomb optimalizációi: Ez lehetővé teszi a hatékony munkavégzést.
  • 3 oldalas csúszka
    jobbra? Balra? Felülről? Nem számít, hogyan szeretné elindítani a pengét, a SECUPRO MAXISAFE minden lehetőséget kínál. Több, mint: A 3-oldalas csúszka mostantól fogékony hornyokkal van felszerelve.
  • A penge cseréjéhez egy gombnyomással
    elegendő a két keze. És ez a gyors útmutató: Nyomja meg a pengecsere gombot, nyissa ki az nyél-t, cserélje ki a pengetartót és a pengét. A Egyszerű az.

  • A SECUPRO MAXISAFE-vel nem kell semmilyen ″dörzsölést″ elkerülnie. Ellenkezőleg: A penge nyílásán található fémkopás elleni védelemnek köszönhetően nagy terhelésre is alkalmas.
  • 2-utas használható penge
    Mielőtt a minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elfordíthatja. Ez megduplázza a penge működési idejét – és csökkenti az erőfeszítést. Mert a termék úgy vágja le, mint az újat.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 3 rétegű műanyag pántoló

    film és papírháló
    ragasztószalag
  • Vágási alkalmazás:
    Vágószalag szalag vágása
    nyitott / fedél karton az oldalon Vágás nyitott / fedél
    karton a felső vágás nyitott
    karton vízszintesen

Jellemző:

  • Markolat: 3 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nagyon magas szintű biztonság (SECUPRO)
  • Biztonsági technológia II: Teljesen automata penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 17, 2 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, műanyag heveder, ragasztószalag, film és papír hevederek, tekercselés, Stretch, zsugorfólia, fonal, zsinór, filc, Nem szőtt szövet, zsákos áruk, textíliák
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a pántszalagot, vágja le a kartont oldalirányban / fedje le, vágja le a kartont a tetején, vágja le a kartont vízszintesen
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 99,70.
  • A penge kilépési hossza (max.): 18, 4 mm
  • Opcionális penge: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek