Leírás:
Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nem szükséges, manométerrel, sárgaréz szűrőcsészével, R 3/4, szabályozási tartomány 0, 5 - 2 bar, PE max. 25 bar. Membrános nyomásszabályozó terhelésmentes együtéses szeleppel és beépített szennyeződésszűrővel Ezek az előnyomásfüggetlen nyomásszabályozók védik a háztartási vízvezeték-rendszereket a túl magas ellátási nyomástól. A specifikációjuknak megfelelően ipari és kereskedelmi célokra is felhasználhatók.
Jellemző:
- A: 160,0 mm
- B: 204,0 mm
- C: 148,0 mm
- D: 56,0 mm
- Medium: Ivóvíz, nitrogén, sűrített levegő, semleges folyadékok
- Ház: sárgaréz
- Menet: R 3/4
- szitaköves csésze: sárgaréz szűrőcsésze
- tollas sapka: műanyagból
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 2 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- Áramlási kvs-érték: 3,1 m³/h
- Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C