Leírás:
Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nem szükséges, manométerrel, sárgaréz szűrőcsészével, R 1 1/2, szabályozási tartomány 1, 5-12 bar, PE max. 25 bar. Membrános nyomásszabályozó terhelésmentes együtéses szeleppel és beépített szennyeződésszűrővel Ezek az előnyomásfüggetlen nyomásszabályozók védik a háztartási vízvezeték-rendszereket a túl magas ellátási nyomástól. A specifikációjuknak megfelelően ipari és kereskedelmi célokra is felhasználhatók.
Jellemző:
- A: 225,0 mm
- B: 285,0 mm
- C: 172,0 mm
- D: 113,0 mm
- Medium: Ivóvíz, nitrogén, sűrített levegő, semleges folyadékok
- Ház: sárgaréz
- Menet: R 1 1/2
- szitaköves csésze: sárgaréz szűrőcsésze
- tollas sapka: műanyagból
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 12 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- Áramlási kvs-érték: 12,6 m³/h
- Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C