Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nem szükséges, R 1 1/4, 1, 5-12 bar

Cikkszám: 101369
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101369
EAN / GTIN 4047322011587
Gyártó száma 101369
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nem szükséges, manométerrel, sárgaréz szűrőcsészével, R 1 1/4, szabályozási tartomány 1, 5-12 bar, PE max. 25 bar. Membrános nyomásszabályozó terhelésmentes együtéses szeleppel és beépített szennyeződésszűrővel Ezek az előnyomásfüggetlen nyomásszabályozók védik a háztartási vízvezeték-rendszereket a túl magas ellátási nyomástól. A specifikációjuknak megfelelően ipari és kereskedelmi célokra is felhasználhatók.

Jellemző:

  • A: 200,0 mm
  • B: 217,0 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Medium: Ivóvíz, nitrogén, sűrített levegő, semleges folyadékok
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: R 1 1/4
  • szitaköves csésze: sárgaréz szűrőcsésze
  • tollas sapka: műanyagból
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 12 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 25 bar
  • Áramlási kvs-érték: 9,1 m³/h
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C