Leírás:
Ivóvíz nyomásszabályozó, DVGW-tanúsítvánnyal, manométerrel, átlátszó szűrőcsészével, R 1 1/2, szabályozási tartomány 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membrános nyomásszabályozó terhelésmentes együtéses szeleppel és beépített szennyeződésszűrővel Ezek az előnyomásfüggetlen nyomásszabályozók védik a háztartási vízvezeték-rendszereket a túl magas ellátási nyomástól. A specifikációjuknak megfelelően ipari és kereskedelmi célokra is felhasználhatók.
Jellemző:
- A: 225,0 mm
- B: 299,0 mm
- C: 173,0 mm
- D: 126,0 mm
- Medium: Ivóvíz, nitrogén, sűrített levegő, semleges folyadékok
- Ház: sárgaréz
- Menet: R 1 1/2
- szitaköves csésze: átlátszó szűrőcsésze
- tollas sapka: műanyagból
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 6 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Áramlási kvs-érték: 12,6 m³/h
- Üzemi hőmérséklet max.: 30 °C