Nyomásszabályozó ivóvízhez, DVGW-tanúsítvánnyal, R 1/2, 1, 5-6 bar, PE max.16

Cikkszám: 101360
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 101360
EAN / GTIN 4047322299244
Gyártó száma 101360
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Ivóvíz nyomásszabályozó, DVGW-tanúsítvánnyal, manométerrel, átlátszó szűrőcsészével, R 1/2, szabályozási tartomány 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membrános nyomásszabályozó terhelésmentes együtéses szeleppel és beépített szennyeződésszűrővel Ezek az előnyomásfüggetlen nyomásszabályozók védik a háztartási vízvezeték-rendszereket a túl magas ellátási nyomástól. A specifikációjuknak megfelelően ipari és kereskedelmi célokra is felhasználhatók.

Jellemző:

  • A: 140,0 mm
  • B: 147,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 58,0 mm
  • Medium: Ivóvíz, nitrogén, sűrített levegő, semleges folyadékok
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: R 1/2
  • szitaköves csésze: átlátszó szűrőcsésze
  • tollas sapka: műanyagból
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 6 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Áramlási kvs-érték: 2,4 m³/h
  • Üzemi hőmérséklet max.: 30 °C