Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nélkül, R 1 1/2, 1, 5 - 6 bar

Cikkszám: 101353
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101353
EAN / GTIN 4047322274364
Gyártó száma 101353
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásszabályozó ivóvízhez, DVGW nélkül, manométerrel, R 1 1/2, szabályozási tartomány 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, előnyomás min. 2, 5 bar. Nyomás szabályozó, nyomásmentes együléses membránszeleppel és beépített szennyeződésszűrővel. Kifejezetten háztartási vízvezetékekhez tervezve. A készülék azonban minden más alkalmazáshoz is használható vízzel, semleges, nem ragadó folyadékokkal, valamint levegővel és semleges, nem éghető gázokkal.

Jellemző:

  • A: 210,0 mm
  • B: 293,0 mm
  • C: 242,0 mm
  • D: 51,0 mm
  • DN: 40
  • Ház: Vörösréz (Rg5)
  • Menet: R 1 1/2
  • membrán: EPDM ELL és W270-nel
  • tollas sapka: Szürkeöntvény
  • Belső alkatrészek: sárgaréz
  • tömítőanyag: EPDM ELL és W270-nel
  • Előnyomtatott űrlap min.: 2,5 bar
  • DVGW-jóváhagyás: Ivóvízhez, DVGW-jóváhagyás nélkül
  • Szabályozási tartomány max.: 6 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Áramlási kvs-érték: 9 m³/h
  • Minimális nyomásesés: 1 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 75 °C