INDUSTRY Columbus téli kabát, Unisex, Fekete, Méret 4XL

Cikkszám: 10135-194-09 4XL
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
Cikkszám 10135-194-09 4XL
EAN / GTIN 5707209838865
Gyártó száma 10135-194-09 4XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • A formázott ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Steppelt és steppelt polár bélés
  • Extra hideg védelem a meghosszabbított hátnak köszönhetően
  • jobb láthatóságot biztosít a környezet számára a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Steppelt és steppelt polár bélés
  • Polár belső gallér
  • A hátát meghosszabbították
  • Zipzáródás, időjárás elleni védőszalag és rejtett nyomógomb
  • Cipzáras zseb az időjárás elleni védőszalag alatt
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • D-gyűrű
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Elülső zsebek
  • Belső cipzáras zseb
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) és a csuklón lévő rögzítőelemek
  • Belső állítható húzózsinór derékmagasságban
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Hátul cipzáras bélés a logóhoz/hímzéshez
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Mellkas kerülete: 132 cm / 52 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.