Víznyomás-szabályozó, manométerrel, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Cikkszám: 101337
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101337
EAN / GTIN 4047322274715
Gyártó száma 101337
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Víznyomás-szabályozó, manométerrel, R 1 1/2, szabályozási tartomány 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, előnyomás min. 1, 2 bar. Nyomás szabályozó, nyomásmentes együléses dugattyús szeleppel vagy együléses membránszeleppel és beépített szennyeződésszűrővel. Kifejezetten vízzel való használatra tervezve. A készülék azonban minden más alkalmazáshoz is használható semleges, nem ragadó folyadékokkal, valamint levegővel és semleges, nem éghető gázokkal.

Jellemző:

  • A: 210,0 mm
  • B: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Ház: Vörösréz (Rg5)
  • Menet: R 1 1/2
  • tollas sapka: Szürkeöntvény
  • Belső alkatrészek: Műanyag, sárgaréz, rozsdamentes acél
  • tömítőanyag: NBR-SBR
  • Előnyomtatott űrlap min.: 1,2 bar
  • Szabályozási tartomány max.: 2 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Áramlási kvs-érték: 12 m³/h
  • Minimális nyomásesés: 1 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 75 °C