Leírás:
Víznyomás-szabályozó, manométerrel, R 3/4, szabályozási tartomány 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, előnyomás min. 1, 2 bar. Nyomás szabályozó, nyomásmentes együléses dugattyús szeleppel vagy együléses membránszeleppel és beépített szennyeződésszűrővel. Kifejezetten vízzel való használatra tervezve. A készülék azonban minden más alkalmazáshoz is használható semleges, nem ragadó folyadékokkal, valamint levegővel és semleges, nem éghető gázokkal.
Jellemző:
- A: 141,0 mm
- B: 154,0 mm
- C: 127,0 mm
- D: 27,0 mm
- DN: 20
- Ház: Vörösréz (Rg5)
- Menet: R 3/4
- tollas sapka: Műanyag PA 6
- Belső alkatrészek: Műanyag, sárgaréz, rozsdamentes acél
- tömítőanyag: NBR-SBR
- Előnyomtatott űrlap min.: 1,2 bar
- Szabályozási tartomány max.: 2 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Áramlási kvs-érték: 3,9 m³/h
- Minimális nyomásesés: 1 bar
- Üzemi hőmérséklet max.: 75 °C