Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nélkül, R 1 1/2, 1, 5 - 12 bar

Cikkszám: 101331
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101331
EAN / GTIN 4047322274593
Gyártó száma 101331
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásszabályozó ivóvízhez, DVGW nélkül, manométerrel, R 1 1/2, szabályozási tartomány 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, előnyomás min. 2, 5 bar. Nyomás szabályozó, nyomásmentes együléses dugattyús szeleppel vagy együléses membránszeleppel és beépített szennyeződésszűrővel. Kifejezetten vízzel való használatra tervezve. A készülék azonban minden más alkalmazáshoz is használható semleges, nem ragadó folyadékokkal, valamint levegővel és semleges, nem éghető gázokkal.

Jellemző:

  • A: 210,0 mm
  • B: 379,0 mm
  • C: 320,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Ház: Vörösréz (Rg5)
  • Menet: R 1 1/2
  • tollas sapka: Szürkeöntvény
  • Belső alkatrészek: Műanyag, sárgaréz, rozsdamentes acél
  • tömítőanyag: NBR-SBR
  • Előnyomtatott űrlap min.: 2,5 bar
  • Szabályozási tartomány max.: 12 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 25 bar
  • Áramlási kvs-érték: 12 m³/h
  • Minimális nyomásesés: 1 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C