Víznyomás-szabályozó, manométerrel, G 1, 0, 5 - 6 bar

Cikkszám: 101311
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101311
EAN / GTIN 4047322209861
Gyártó száma 101311
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Víznyomás-szabályozó, manométerrel, G 1, szabályozási tartomány 0,5–6 bar, bemeneti nyomás max. 40 bar, hőmérséklet: 5 °C és 90 °C között. Sárgaréz membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítés nélkül, kifejezetten vízzel való működéshez. A szabályozó védi a vízvezetékeket a túl magas vezetéknyomás ellen, elkerüli a nyomásingadozásokat, és így segít csökkenteni a vízfogyasztást. Ezzel egyidejűleg csökkennek a zavaró áramlási zajok is.

Jellemző:

  • A: 114,0 mm
  • B: 216,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 175,0 mm
  • Medium: Víz, nitrogén és argon
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1
  • Kézikerék: csavaros rögzítő
  • membrán: NBR
  • Átfolyás: 24 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 6 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 40 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 7 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés ∆p = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 90 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: 5 °C