Víznyomás-szabályozó, manométerrel, G 1/4, 0, 2-6 bar, PE max. 25

Cikkszám: 101304
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 101304
EAN / GTIN 4047322092999
Gyártó száma 101304
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Víznyomás-szabályozó, manométerrel, G 1/4, szabályozási tartomány 0, 2 - 6 bar, bemeneti nyomás max. 25 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C. Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítés nélkül vízhez, sűrített levegőhöz és nem agresszív gázokhoz.

Jellemző:

  • A: 40,0 mm
  • B: 78,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 15,0 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/4
  • membrán: NBR
  • Átfolyás: 18 l/perc
  • tollas sapka: POM
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 6 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 25 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar, P2 = 5 bar (víz) és nyomásesés Δp=4 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 10 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: 3 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 3 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz