Hegesztéstechnikai manométer, acél, oxigén, G 1/4 alul, 0 - 315 bar, Ø 63

Cikkszám: 101298
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Gyártó száma 101298
L-szám L00970 2657
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hegesztéstechnikai manométer, acélházzal, oxigén, csatlakozás radiális alsó, G 1/4, típus 111.11, minőségi osztály 2, 5, mérési tartomány 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Csőrugós nyomásmérő EN 562 szerint, hegesztett kivitelben. Hegesztő, vágó és egyéb hasonló alkalmazásokhoz használt készülékek és berendezések.

Jellemző:

  • Ház: Acél, sárgaréz színű, nyomáscsökkentő nyílás a hátsó falon
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: 111,11
  • mérőelem: rézötvitel
  • felirat: oxigén
  • Minőségi osztály: 2,5
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • Leírás: Tartalomnyomásmérő oxigén, palacknyomáshoz 200 bar
  • Arcvédő: Polikarbonát
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 315 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 10 bar