Vezetési nyomásszabályozó 200 bar, manométerrel, G 1/4 IG, 1 - 150 bar

Cikkszám: 101270
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101270
EAN / GTIN 4047322269872
Gyártó száma 101270
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Vezetési nyomásszabályozó 200 bar, manométerrel, G 1/4 IG, szabályozási tartomány 1 - 150 bar, üzemi hőmérséklet -10 °C és 90 °C között. Vezetési nyomásszabályozó max. 200 bar bemeneti nyomáshoz sűrített levegő, nitrogén és más semleges, sűrített gázokhoz.

Jellemző:

  • A: 162,0 mm
  • B: 213,5 mm
  • C: 125,0 mm
  • D: 76,0 mm
  • E: 130,0 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/4 IG
  • Átfolyás: 2900 l/perc
  • Beállítás: Forgatókar
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 150 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1 bar
  • Üzemi nyomás max.: 200 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 90 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C