Pneumatikus távvezérlésű nyomásszabályozó „Standard”, G 3/4

Cikkszám: 101253
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101253
EAN / GTIN 4047322278478
Gyártó száma 101253
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Pneumatikus távvezérlésű nyomásszabályozó „Standard”, nyomásmérő nélkül, G 3/4, bemeneti nyomás max. 40 bar, közeg-/üzemi hőmérséklet max. 60 °C. Pneumatikus távvezérlésű membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A funkció egy pilot szabályozóval együtt használva biztosított. Pilot szabályozóként precíziós vagy standard nyomásszabályozót javaslunk G 1/4 csatlakozással. A kimeneti nyomás megegyezik a pilóta szabályozón beállított nyomással. A zárt szabályozó kör felépítéséhez az alábbi vázlat szerint kérjük, használja precíziós vezérlő légszabályozóinkat (visszacsatoló szabályozókat).

Jellemző:

  • A: 125,0 mm
  • B: 109,0 mm
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 3/4
  • Átfolyás: 15000 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 40 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés ∆p = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C
  • Csatlakozó pneumatikus szelephez. távirányítás: G 1/4