Leírás:
Pneumatikus távvezérlésű nyomásszabályozó „Standard”, nyomásmérő nélkül, G 1/2, bemeneti nyomás max. 25 bar, közeg-/üzemi hőmérséklet max. 60 °C. Pneumatikus távvezérlésű membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A funkció egy pilot szabályozóval együtt használva biztosított. Pilot szabályozóként precíziós vagy standard nyomásszabályozót javaslunk G 1/4 csatlakozással. A kimeneti nyomás megegyezik a pilóta szabályozón beállított nyomással. A zárt szabályozó kör felépítéséhez az alábbi vázlat szerint kérjük, használja precíziós vezérlő légszabályozóinkat (visszacsatoló szabályozókat).
Jellemző:
- A: 82,0 mm
- B: 74,0 mm
- Sorozat: Standard
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/2
- Átfolyás: 5800 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés ∆p = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C
- Csatlakozó pneumatikus szelephez. távirányítás: G 1/4