Leírás:
Precíziós vezérlő légszabályozó (visszacsatoló szabályozó), manométer nélkül, G 1/4, szabályozási tartomány 0, 2 - 7 bar, bemeneti nyomás max. 16 bar. Membránnyomás-szabályozó visszacsatoló rendszerekhez, kifejezetten pneumatikus vezérlésű, zárt szabályozó körben való használatra, pneumatikus távvezérlésű nyomásszabályozóval együtt.
Jellemző:
- A: 82,0 mm
- B: 142,8 mm
- C: 19,4 mm
- D: 123,4 mm
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/4
- membrán: FPM
- tömítőanyag: FPM
- Szabályozási tartomány max.: 7 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- nyomásmérő csatlakozás: jelzi a visszacsatolási nyomást
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 3 - 6 l/perc
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C