Leírás:
Precíziós nyomásszabályozó manométer nélkül, G 1/4, szabályozási tartomány 0,05–7 bar, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C. Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel a rendkívül pontos üzemi nyomás elérése érdekében.
Jellemző:
- A: 58,0 mm
- B: 124,0 mm
- C: 107,0 mm
- D: 17,0 mm
- Medium: finoman szűrt, olajmentes sűrített levegő (0,01 µm)
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/4
- Átfolyás: 850 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 7 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,05 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- nyomásmérő csatlakozás: G 1/8
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 2,2 - 4,5 l/min, a bemeneti nyomástól és a szabályozási tartománytól függően
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C