Precíziós nyomásszabályozó manométer nélkül, G 1/4, szabályozási tartomány 0,05–2 bar

Cikkszám: 101245
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101245
EAN / GTIN 4047322108898
Gyártó száma 101245
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Precíziós nyomásszabályozó manométer nélkül, G 1/4, szabályozási tartomány 0,05–2 bar, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C. Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel a rendkívül pontos üzemi nyomás elérése érdekében.

Jellemző:

  • A: 58,0 mm
  • B: 124,0 mm
  • C: 107,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • Medium: finoman szűrt, olajmentes sűrített levegő (0,01 µm)
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 450 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 2 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,05 bar
  • saját levegőfogyasztás: Igen
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • nyomásmérő csatlakozás: G 1/8
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Saját levegőfogyasztás max.: 2,2 - 4,5 l/min, a bemeneti nyomástól és a szabályozási tartománytól függően
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C